入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
Action | SPDT |
アンペアAC | 15 |
抗菌剤 | いいえ |
アプリケーション環境 | 産業環境 |
色 | 象牙 |
接続性 | 背面と側面の配線 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | 背面と側面の配線 |
絶縁耐力 | 最小1500VACに1分間耐えます |
グレード | ヘビーデューティ |
高さ | 1.87 " |
長さ | 4.06 " |
ロッキング | いいえ |
Number of Poles | 1 |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
定格HP | 1/2 |
形式 | トグル |
スイッチ機能 | 維持 |
スイッチスタイル | トグル |
スイッチタイプ | 3-Way |
UPC | 783585430263 |
電圧(AC) | 120〜277 |
定格電圧 | 120-277 VAC |
幅(Width) | 1.31 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
配線方法 | 背中と側面 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 色 | 定格電流 | グレード | 高さ | ロッキング | 定格HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1223 | 20 | ブラウン | 20 A | ヘビーデューティ | 1.87 " | いいえ | 1 | ¥8,217 | ||
HBL1223I | 20 | 象牙 | 20 A | ヘビーデューティ | 1.87 " | いいえ | 1 | ¥8,217 | ||
HBL1203GY | 15 | グレー | 15 A | ヘビーデューティ | 1.87 " | いいえ | 1/2 | ¥8,172 | ||
HBL1223R | 20 | レッド | 20 A | ヘビーデューティ | 1.87 " | いいえ | 1 | ¥8,217 | ||
HBL1203 | 15 | ブラウン | 15 A | ヘビーデューティ | 1.87 " | いいえ | 1/2 | ¥8,172 | ||
HBL1223L | 20 | ブラック | 20 A | ロッキング | 1.13 " | 有り | 1 | ¥16,192 | ||
HBL3033 | 30 | ブラウン | 30 A | ヘビーデューティ | 1.87 " | いいえ | 2 | ¥17,136 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。