入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | GFCIレセプタクル |
色 | ホワイト |
定格電流 | 15 A |
高さ | 1.47 " |
長さ | 3.28 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 0.5 |
NEMA評価 | 5-15R |
相 | シングルフェーズ |
定格電圧 | 125 V |
ワット数 | 1875 W |
幅(Width) | 1.77 " |
ワイヤーサイズ | #12 AWG |
船の重量(kg) | 0.15 |
プロダクト | モデル | 色 | 定格電流 | 最大HP | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFRST83スナップル | レッド | 20 A | 1 | 5-20R | ¥26,879 | ||
GFRST83SNAPBK | ブラック | 20 A | 1 | 5-20R | ¥28,645 | ||
GFRST83スナップ | ブラウン | 20 A | 1 | 5-20R | ¥28,645 | ||
GFTRST82WNL | ホワイト | 15 A | - | 5-15R | ¥31,141 | ||
GFTRST83GYNL | グレー | 20 A | - | 5-20R | ¥33,745 | ||
GFTWRST83SNAPR | レッド | 20 A | 1 | 5-20R | ¥28,447 | ||
GFTRST83NL | ブラウン | 20 A | - | 5-20R | ¥32,478 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。