入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | GFCIレセプタクル |
アンプ | 20 |
アプリケーション環境 | 産業環境 |
色 | 象牙 |
定格電流 | 20 A |
HP | 1.0 |
装着タイプ | フラッシュ |
NEMAプラグ構成 | 5-20R |
NEMA評価 | 5-20R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
コンセントタイプ | デコレータデュプレックス |
電源インジケータ | いいえ |
タイプのリセット | オートマチック |
サージ抑制 | いいえ |
タイプ | GFCI |
UPC | 994139754494 |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
耐候性 | いいえ |
配線方法 | 背中と側面 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.33 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | NEMA構成 | アンプ | アプリケーション環境 | NEMAプラグ構成 | NEMA評価 | コンセントタイプ | 電源インジケータ | タイプのリセット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFR5262SGBK | 5-15R | 15 | 産業環境 | - | - | デュプレックス | 有り | 旅行後にリセット | ¥32,833 | ||
GFR5262SGGY | 5-15R | 15 | - | - | 5-15R | デュプレックス | - | 旅行後にリセット | ¥38,296 | ||
GFR5262SGI. | 5-15R | 15 | 産業環境 | - | - | デュプレックス | 有り | 旅行後にリセット | ¥42,478 | ||
GFR5262SGW | 5-15R | 15 | 産業環境 | - | - | デュプレックス | 有り | 旅行後にリセット | ¥33,534 | ||
GFR5362SG | 5-20R | 20 | 産業環境 | - | - | デュプレックス | 有り | 旅行後にリセット | ¥30,976 | ||
GFR5362SGGY | 5-20R | 20 | 産業環境 | - | - | デュプレックス | 有り | 旅行後にリセット | ¥33,723 | ||
GFR5362SGI. | 5-20R | 20 | 産業環境 | - | - | デュプレックス | 有り | 旅行後にリセット | ¥39,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。