入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | GFCIレセプタクル |
アンプ | 15 |
色 | グレー |
接続性 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
デューティ | ヘビー |
グレード | 商用ダイビング機材 |
HP | 1/2 |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
NEMA構成 | 5-15R |
NEMA評価 | 5-15R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
コンセントタイプ | デュプレックス |
相 | シングルフェーズ |
タイプのリセット | 旅行後にリセット |
UPC | 743406326304 |
電圧 | 125 |
定格電圧 | 125 V |
ワット数 | 1875 |
耐候性 | 有り |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#12 AWG |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.4 |
HSコード | 8536308000 |
プロダクト | モデル | NEMA構成 | アンプ | アプリケーション環境 | NEMAプラグ構成 | NEMA評価 | コンセントタイプ | 電源インジケータ | タイプのリセット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFR5262SGBK | 5-15R | 15 | 産業環境 | - | - | デュプレックス | 有り | 旅行後にリセット | ¥32,833 | ||
GFR5262SGI. | 5-15R | 15 | 産業環境 | - | - | デュプレックス | 有り | 旅行後にリセット | ¥42,478 | ||
GFR5262SGW | 5-15R | 15 | 産業環境 | - | - | デュプレックス | 有り | 旅行後にリセット | ¥33,534 | ||
GFR5362SG | 5-20R | 20 | 産業環境 | - | - | デュプレックス | 有り | 旅行後にリセット | ¥30,976 | ||
GFR5362SGGY | 5-20R | 20 | 産業環境 | - | - | デュプレックス | 有り | 旅行後にリセット | ¥33,723 | ||
GFR5362SGI. | 5-20R | 20 | 産業環境 | - | - | デュプレックス | 有り | 旅行後にリセット | ¥39,053 | ||
GFR5362SGR | 5-20R | 20 | 産業環境 | - | - | デュプレックス | 有り | 旅行後にリセット | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。