HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST15SNAPALNA Gfci レセプタクル、セルフテスト、15A 125V、5-15R、アーモンド
アイテム:BD4PQY
モデル: GFRST15SNAPALNA
¥8,289 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | GFCIレセプタクル |
色 | アーモンド |
定格電流 | 15 A |
NEMA評価 | 5-15R |
定格電圧 | 125 V |
プロダクト | モデル | NEMA構成 | アンプ | アプリケーション環境 | NEMAプラグ構成 | NEMA評価 | コンセントタイプ | 電源インジケータ | タイプのリセット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFR5262SGBK | 5-15R | 15 | 産業環境 | - | - | デュプレックス | はい | 旅行後にリセット | ¥37,829 | ||
GFR5262SGGY | 5-15R | 15 | - | - | 5-15R | デュプレックス | - | 旅行後にリセット | ¥44,123 | ||
GFR5262SGI. | 5-15R | 15 | 産業環境 | - | - | デュプレックス | はい | 旅行後にリセット | ¥45,672 | ||
GFR5262SGW | 5-15R | 15 | 産業環境 | - | - | デュプレックス | はい | 旅行後にリセット | ¥38,634 | ||
GFR5362SG | 5-20R | 20 | 産業環境 | - | - | デュプレックス | はい | 旅行後にリセット | ¥36,883 | ||
GFR5362SGGY | 5-20R | 20 | 産業環境 | - | - | デュプレックス | はい | 旅行後にリセット | ¥38,853 | ||
GFR5362SGI. | 5-20R | 20 | 産業環境 | - | - | デュプレックス | はい | 旅行後にリセット | ¥48,970 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。