定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハッベル配線デバイス-KELLEMS GFRST15SNAP Gfci レセプタクル、15A 125V、2-P 3-W 接地、5-15R、ブラウン | AH9AAZ 39EA63

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST15SNAP Gfci レセプタクル、15A 125V、2-P 3-W 接地、5-15R、ブラウン

在庫あり
アイテム:AH9AAZ モデル:GFRST15SNAP相互参照:39EA63

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,212 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemGFCIレセプタクル
アンプ15
アプリケーション環境産業環境
ブラウン
定格電流15 A
高さ1.47 "
HP0.5
長さ3.28 "
材料ナイロン
最大HP0.5
装着タイプフラッシュ
NEMAプラグ構成5-15R
NEMA評価5-15R
Number of Poles2
ワイヤーの数3
コンセントタイプデコレータデュプレックス
シングルフェーズ
電源インジケータいいえ
タイプのリセットオートマチック
サージ抑制いいえ
タイプGFCI
電圧125 VAC
定格電圧125 V
ワット数1875 W
耐候性いいえ
幅(Width)1.77 "
ワイヤーサイズ#12 AWG
配線方法モジュラー

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)4.83
船の長さ(cm)11.94
船幅(cm)7.87
原産国CN

商品の詳細:

  • Straght Blade Device、スナップ接続、耐候性、耐タンパー性、オートガード、セルフテスト

製品バリエーション

プロダクトモデルNEMA構成アンプアプリケーション環境NEMAプラグ構成NEMA評価コンセントタイプ電源インジケータタイプのリセット価格
ハッベル配線デバイス-KELLEMS GFR5262SGBK Gfci デュプレックス 15a 125v ブラック | AF7LEM 21VK82 GFR5262SGBK5-15R15産業環境--デュプレックスはい旅行後にリセット¥37,829
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS GFR5262SGGY Gfci レセプタクル、セルフテスト、15A 125V、5-15R、グレー | AF7LEN 21VK83 GFR5262SGGY5-15R15--5-15Rデュプレックス-旅行後にリセット¥44,123
ハッベル配線装置-KELLEMS GFR5262SGI Gfci デュプレックス 15a 125v アイボリー | AF7LEP 21VK84 GFR5262SGI.5-15R15産業環境--デュプレックスはい旅行後にリセット¥45,672
ハッベル配線デバイス-KELLEMS GFR5262SGW Gfci デュプレックス 15a 125v ホワイト | AF7LER 21VK86 GFR5262SGW5-15R15産業環境--デュプレックスはい旅行後にリセット¥38,634
ハッベル配線デバイス-KELLEMS GFR5362SG Gfci デュプレックス 20a 125v ブラウン | AF7LET 21VK87 GFR5362SG5-20R20産業環境--デュプレックスはい旅行後にリセット¥36,883
ハッベル配線デバイス-KELLEMS GFR5362SGGY Gfci デュプレックス 20a 125v グレー | AF7LEV 21VK89 GFR5362SGGY5-20R20産業環境--デュプレックスはい旅行後にリセット¥38,853
ハッベル配線デバイス-KELLEMS GFR5362SGI Gfci デュプレックス 20a 125v アイボリー | AF7LEW 21VK90 GFR5362SGI.5-20R20産業環境--デュプレックスはい旅行後にリセット¥48,970

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST15SNAP Gfci レセプタクル、15A 125V、2-P 3-W 接地、5-15R、ブラウン
¥14,212 /単価