入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインGFCI |
アンプ | 15 |
色 | ブラック |
ユーザー有線接続 | |
接続性 | 端子ねじ |
コード長 | コードなし |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | 端子ねじ |
エンクロージャ評価 | 屋内 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
材料 | 複合 |
NECコード指定 | コードなし |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | ユーザー提供 |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3線式接地 |
相 | シングルフェーズ |
長さの範囲 | コードなし |
タイプのリセット | マニュアル |
定格電圧 | 125 V |
ワット数 | 1800 |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#12 AWG |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。