HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3C15MTL Gfci ラインコード、ポータブル、手動、15A 120VAC、L5-15R、3 フィート、4-6 Ma、黄色
アイテム:CE6RAA
モデル: GFP3C15MTL
¥44,360 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ラインコードGFCI |
色 | イエロー |
導体サイズ | #12 AWG |
接続性 | プラグイン |
構造 | 製造された |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | プラグイン |
指揮者の数 | 3 |
外径 | 0.245 " |
温度評価 | -35はCから66の度数になります。 |
定格電圧 | 120 VAC |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。