HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP25C15M Gfci ラインコード、ポータブル、手動、15A 120VAC、5-15R、25 フィート、4-6 Ma
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインコードGFCI |
アンプ | 15 |
色 | ブラック |
導体サイズ | #14 AWG |
1アウトレット | |
接続性 | プラグイン |
構造 | 製造された |
コード長 | 25ft。 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | プラグイン |
エンクロージャ評価 | 全天候 |
ゲージ/導体 | 14/3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
材料 | PVC |
NECコード指定 | しゅう |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
指揮者の数 | 3 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
外径 | 0.245 " |
長さの範囲 | 25のフィート |
タイプのリセット | マニュアル |
温度評価 | -35はCから66の度数になります。 |
定格電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 34.8 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | KR |
モデル | ゲージ/導体 | アンプ | 色 | HP | 材料 | NECコード指定 | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFP1311 | - | 30 | イエロー | - | バロックス | SJGOOW | 裸線 | 裸線 | ¥69,957 | |
GFP1312 | - | 30 | イエロー | - | バロックス | SJGOOW | 裸線 | 裸線 | - | 見積依頼
|
GFP2301 | - | 30 | ブラック | - | バロックス | SJGOOW | 裸線 | 裸線 | ¥112,797 | |
GFP2302 | - | 30 | ブラック | - | バロックス | SJGOOW | 裸線 | 裸線 | - | 見積依頼
|
GFP2312 | - | 30 | イエロー | - | バロックス | SJGOOW | 裸線 | 裸線 | - | 見積依頼
|
GFP3305 | - | 30 | ブラック | - | バロックス | SJGOOW | 裸線 | 裸線 | ¥159,823 | |
GFP3315 | - | 30 | イエロー | - | バロックス | SJGOOW | 裸線 | 裸線 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。