入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインコードGFCI |
アンプ | 30 |
色 | イエロー |
導体サイズ | #10 AWG |
ユーザー有線接続 | |
接続性 | プラグイン |
構造 | 製造された |
コード長 | 2ft。 |
定格電流 | 30 A |
直径紀元前 | プラグイン |
エンクロージャ評価 | NEMA 4X |
Hz | 60 |
材料 | バロックス |
NECコード指定 | SJGOOW |
NEMAプラグ構成 | 裸線 |
NEMA レセプタクル構成 | 裸線 |
指揮者の数 | 3 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
外径 | 0.335 " |
長さの範囲 | 9 "から4フィート |
タイプのリセット | オートマチック |
温度評価 | -35はCから66の度数になります。 |
定格電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.98 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | US |
モデル | ゲージ/導体 | アンプ | 色 | HP | 材料 | NECコード指定 | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFP1312 | - | 30 | イエロー | - | バロックス | SJGOOW | 裸線 | 裸線 | ¥112,172 | |
GFP2301 | - | 30 | ブラック | - | バロックス | SJGOOW | 裸線 | 裸線 | ¥110,366 | |
GFP2302 | - | 30 | ブラック | - | バロックス | SJGOOW | 裸線 | 裸線 | - | 見積依頼
|
GFP2312 | - | 30 | イエロー | - | バロックス | SJGOOW | 裸線 | 裸線 | - | 見積依頼
|
GFP3305 | - | 30 | ブラック | - | バロックス | SJGOOW | 裸線 | 裸線 | ¥162,441 | |
GFP3315 | - | 30 | イエロー | - | バロックス | SJGOOW | 裸線 | 裸線 | - | 見積依頼
|
GFP4305 | 10/3 | 30 | ブラック | - | バロックス | SJGOOW | 裸線 | 裸線 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。