入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クワッドアウトレットボックス付きプラグインGFCI |
アンプ | 15 |
色 | イエロー |
4アウトレット | |
コード長 | 6ft。 |
定格電流 | 15 A |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
ゲージ/導体 | 14/3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
NECコード指定 | しゅう |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | (4)5-15R |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3線式接地 |
相 | シングルフェーズ |
長さの範囲 | 5〜10フィート |
タイプのリセット | マニュアル |
UPC | 783585521053 |
定格電圧 | 120 VAC |
ワット数 | 1875 |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#12 AWG |
船の重量(kg) | 0.91 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 定格電流 | ゲージ/導体 | HP | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFP20M | 20 | 20 A | 12/3 | 1 | 5-20P | (4)5-20R | ¥106,371 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。