入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 占有センサーコントロールユニット |
色 | ブラック |
深さ | 2-11 / 32」 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
高さ | 1.36 " |
湿度範囲 | 0%の95%に |
入力電圧 | 120 / 277 VAC |
長さ | 3.69 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付け | ネジ取り付け |
最大動作温度。 | 32Deg.Fから104Deg.F |
保管温度範囲 | -20度Fから150度F |
電圧 | 120 / 277 VAC |
定格電圧 | 24 VDC |
幅(Width) | 2.33 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。