入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアボックス |
容量 | 37.3 cu。 に。 |
高さ | 2 29 / 32 " |
長さ | 3.593 |
材料 | 鋼 |
ギャングの数 | 1 |
オープニング | 1つの2/3 "と4つのXNUMX/XNUMX" |
開口部サイズ | 4.25 " |
形状 | ラウンド |
タイプ | 浅い |
幅(Width) | 3 37 / 64 " |
船の重量(kg) | 1.06 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 形状 | 容量 | コンジットサイズ | タイプ | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1PFB | ラウンド | 100立方インチ | (2) 1-1/2"(2) 1" | ラウンド、マルチサービス | 8.75 " | 6" | 5.625 " | PVC | ¥12,665 | ||
PFBRG1 | 長方形の | 85.8マックス | (4)1 " | 1ギャングフラッシュ長方形非金属 | 5.42 " | フィットするようにカット(3-6) | 5.44 " | PVC | ¥14,144 | ||
PFBRG2 | 長方形の | ギャングあたり最大85.8 | (6)1 " | 2ギャングフラッシュ長方形非金属 | 5.42 " | フィットするようにカット(3-6) | 8.66 " | PVC | ¥25,633 | ||
B2421 | 長方形の | 39.5立方インチ | (3) 1/2"、(2) 3/4" | 真ちゅうカラー付き1ギャングフラッシュ長方形 | 3.19 " | 2.74 " | 4.38 " | 鋼 | ¥28,271 | ||
BA2421 | 長方形の | 39.5立方インチ | (3)1/2 "、(2)3/4"、(2)同心円3/4 "、1"、1 1/4 " | アルミカラー付き1ギャングフラッシュ長方形 | 3.19 " | 2.74 " | 4.38 " | 鋼 | ¥27,856 | ||
B4233 | 長方形の | ギャングあたり36.5 | (6)3/4 " | 真ちゅうカラー付き2ギャングフラッシュ長方形 | 6.38 " | 3.44 " | 4.38 " | 鋳鉄 | ¥62,808 | ||
BA4233 | 長方形の | ギャングあたり36.5 | (6)3/4 " | アルミカラー付き2ギャングフラッシュ長方形 | 6.38 " | 3.44 " | 4.38 " | 鋳鉄 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。