定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハッベル配線デバイス-KELLEMS 5252AW ストレート レセプタクル、デュプレックス、15A 125V、ホワイト | BD4UDP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5252AW ストレート レセプタクル、デュプレックス、15A 125V、白

在庫あり
アイテム: BD4UDP モデル:5252AW

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,375 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格レセプタクル
ホワイト
接続性背面と側面の配線
定格電流15 A
直径紀元前背面と側面の配線
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
高さ1.1 "
長さ3.28 "
材料熱可塑性/複合材
最大HP0.5
NEMA評価5-15R
Number of Poles2ポール
ワイヤーの数3ワイヤー
最大動作温度。影響のない最大連続75℃および最小-40℃
シングルフェーズ
サイズスタンダード
温度評価最大連続75℃; 最小-40度C
定格電圧125 V
ワット数1875 W
幅(Width)1.41 "
ワイヤーサイズ#14 AWGから#10 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.09

商品の詳細:

  • 2極3線接地

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5252AW ストレート レセプタクル、デュプレックス、15A 125V、白
¥1,375 /単価