HOSE MASTER EJSSPFL0500 金属拡張ジョイント直径 5 インチ、長さ 7 インチ
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
アイテム価格 | 金属伸縮継手 |
直径 | 5" |
継手タイプ | 炭素鋼フランジ |
ホース材質 | ステンレス鋼 |
長さ | 7" |
マックス。 温度 | 850 F |
最大使用圧力@ 70 F | 150 |
船の重量(kg) | 10.33 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 7307915030 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 継手タイプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EJSSWNP0200 | 2" | 炭素鋼突合せ溶接 | 5" | ¥101,779 | |
EJSSWNP0250 | 2 1 / 2 " | 炭素鋼突合せ溶接 | 5" | ¥118,895 | |
EJSSWNP0300 | 3" | 炭素鋼突合せ溶接 | 5" | ¥104,928 | |
EJSSWNP0400 | 4" | 炭素鋼突合せ溶接 | 6" | ¥121,428 | |
EJSSWNP0500 | 5" | 炭素鋼突合せ溶接 | 7.5 " | ¥159,075 | |
EJSSWNP0600 | 6" | 炭素鋼突合せ溶接 | 9" | ¥173,442 | |
EJSSWNP0800 | 8" | 炭素鋼突合せ溶接 | 8.5 " | ¥230,131 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。