入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 金属伸縮継手 |
直径 | 6" |
継手タイプ | 炭素鋼突合せ溶接 |
ホース材質 | ステンレス鋼 |
長さ | 9" |
マックス。 温度 | 850 F |
最大使用圧力@ 70 F | 150 |
船の重量(kg) | 4.25 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7307915030 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 継手タイプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
EJSSWNP0200 | 2" | 炭素鋼突合せ溶接 | 5" | ¥101,779 | |
EJSSWNP0250 | 2 1 / 2 " | 炭素鋼突合せ溶接 | 5" | ¥118,895 | |
EJSSWNP0300 | 3" | 炭素鋼突合せ溶接 | 5" | ¥104,928 | |
EJSSWNP0400 | 4" | 炭素鋼突合せ溶接 | 6" | ¥121,428 | |
EJSSWNP0500 | 5" | 炭素鋼突合せ溶接 | 7.5 " | ¥159,075 | |
EJSSWNP0800 | 8" | 炭素鋼突合せ溶接 | 8.5 " | ¥230,131 | |
EJSPFL0200 | 2" | 炭素鋼フランジ | 6" | ¥101,288 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。