入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガス弁 |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度Fから+175度F |
ところで | 150,000〜200,000 |
コイルボルト | 24 |
ガスの種類 | NG / LP |
点火タイプ | 直接 |
入口サイズ | 1 / 2 " |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
圧力設定範囲 | 3.0 "WCから5.0" WC |
バルブタイプ | 遅いオープニング |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 12.19 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SV9502H2522 | 華氏0度から華氏175度 | ¥139,582 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。