入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガス弁 |
周りの派遣社員。 範囲 | 華氏0度から華氏175度 |
ところで | 150,000〜200,000 |
コイルボルト | 24 |
ガスの種類 | NG / LP |
点火タイプ | 断続的なパイロット |
入口サイズ | 1 / 2 " |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
圧力設定範囲 | 3.0 "WCから5.0" WC |
バルブタイプ | 遅いオープニング |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 13.72 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
VR8215T1502 | -40度Fから+175度F | ¥39,680 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。