定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HONEYWELL V7-1C17D8-207 ミニチュアベーシックスイッチ、15 A、SPDT | AB7TPC 24A255

HONEYWELL V7-1C17D8-207 ミニチュアベーシックスイッチ、15 A、SPDT

在庫あり
アイテム:AB7TPC Model: V7-1C17D8-207相互参照:24A255

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,306 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemプレミアムミニチュアスナップスイッチ
アクチュエータの長さ1.35 "
お問合せフォームSPDT
定格電流15A
深さ0.4 "
ディファレンシャルトラベル0.025 "
高さ0.63 "
住宅資材PCTポリエステル熱可塑性プラスチック
長さ1.14 "
最大プレトラベル0.115 "
取付寸法0.41 x 0.87 "センター
操作力3.17オンス
動作温度 範囲-40度から180度F
旅行中0.06 "
解放力0.31オンス
端子タイプクイックコネクト
アクチュエータの種類ロングローラーレバー
定格電圧277 VAC

発送情報:

船高(cm)5.08
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)11.43
HSコード8536509055
原産国MX

商品の詳細:

  • 圧力および温度制御システム、タイミングおよび手動操作デバイス、通信機器の精密スイッチング操作用に設計されたV7シリーズミニチュアベーシックスイッチ
  • ポリエステル熱可塑性プラスチックハウジングは耐熱性と耐薬品性を備え、最大 180 °F の温度に耐えます。
  • 銀色の接点は、最大の導電性とクイック接続終端機能を提供し、設置とメンテナンスを容易にします
  • CSA認定およびULリスト

製品バリエーション

プロダクトモデル定格電流ディファレンシャルトラベル最大プレトラベル操作力旅行中解放力定格電圧価格
HONEYWELL V7-2B17D8-207 プレミアム ミニ スイッチ 3a Spdt ロング ローラー レバー | AB7TQA 24A282 V7-2B17D8-2073A0.025 "0.115 "1.59オンス0.065 "0.10オンス277 VAC¥1,306
HONEYWELL V7-7D17D8-207 プレミアム ミニ スイッチ 1a Spdt ロング ローラー レバー | AB7TRG 24A316 V7-7D17D8-2071A0.042 "0.12 "5オンス0.05 "-125 VAC¥3,527

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HONEYWELL V7-1C17D8-207 ミニチュアベーシックスイッチ、15 A、SPDT
¥1,306 /単価