定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HONEYWELL V7-1B17D8-122 プレミアム ミニ スイッチ 3a Spdt ショート ストレート レバー | AB7TNR 24A244

HONEYWELL V7-1B17D8-122 プレミアム ミニ スイッチ 3a Spdt ショート ストレート レバー

在庫あり
アイテム:AB7TNR Model: V7-1B17D8-122相互参照:24A244

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,092 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemプレミアムミニチュアスナップスイッチ
アクチュエータの長さ1.63 "
お問合せフォームSPDT
定格電流3A
深さ0.4 "
ディファレンシャルトラベル1.35 mm
高さ0.63 "
住宅資材ポリエステル
長さ1.14 "
最大プレトラベル6 mm
取付寸法0.41 x 0.87 "センター
操作力0.42N
動作温度 範囲-40度から180度F
旅行中3 mm
解放力0.10オンス
端子タイプクイックコネクト
アクチュエータの種類ショートストレートレバー
定格電圧250 VAC

発送情報:

船高(cm)3.56
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)9.91
HSコード8536509055
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル解放力アクチュエータの長さ定格電流定格電圧ディファレンシャルトラベル住宅資材最大プレトラベル操作力価格
HONEYWELL V7-1B17D8-022 プレミアム ミニ スイッチ 3a Spdt ショート ストレート レバー | AB7TNN 24A241 V7-1B17D8-0220.28オンス1.41 "3A277 VAC0.027 "PCTポリエステル熱可塑性プラスチック0.12 "2.82オンス¥1,863
HONEYWELL V7-1B19D8-022 プレミアム ミニ スイッチ 3a Spdt ショート ストレート レバー | AB7TNU 24A247 V7-1B19D8-0220.28オンス1.41 "3A277 VAC0.028 "PCTポリエステル熱可塑性プラスチック0.128 "2.82オンス¥937
HONEYWELL V7-1C17D8-002 プレミアム ミニ スイッチ 15a Spdt ショート ストレート レバー | AB7TNY 24A251 V7-1C17D8-0020.52オンス0.87 "15A277 VAC0.015 "PCTポリエステル熱可塑性プラスチック0.06 "5.5オンス¥1,328

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HONEYWELL V7-1B17D8-122 プレミアム ミニ スイッチ 3a Spdt ショート ストレート レバー
¥1,092 /単価