入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 断続的なパイロットモジュール |
アンペアAC | 1パイロット、2メイン |
コントロールボルト | 24 |
深さ | 2-5 / 8」 |
電気的接続 | 1/4 "スペード端子とモレックスプラグ |
ガスの種類 | LP / NG |
高さ | 3 15 / 16 " |
タイプ | 断続的なパイロット点火 |
電圧 | 24 |
幅(Width) | 5.437 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8419909580 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。