入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧トランスミッター |
エアコネクション | 1 / 4 "バーブ |
空気消費量 | 0.011 scfm w / 0.005 "制限; 0.022 scfm w /0.007"制限 |
毛細管の長さ | 36 " |
深さ | 3" |
要素タイプ | 電球 |
高さ | 4.75 " |
マックス 空気圧 | 25のプサイ |
最大周りの派遣社員。 | 135度F |
逆演/直動 | 直動および逆作動 |
電球径の検知 | 3 / 8 " |
電球の長さの検知 | 9-5 / 8」 |
温度制御範囲 | 65度から85度F |
幅(Width) | 3.75 " |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 9032100060 |
原産国 | US |
モデル | 空気消費量 | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 最大周りの派遣社員。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP970A2004 | 0.01scfm | 1.625 " | 3.25 " | 空気圧サーモスタット | 100度F | 2" | ¥41,705 | |
TP970B2002 | 0.01scfm | 1.625 " | 3.25 " | 空気圧サーモスタット | 100度F | 2" | ¥42,925 | |
TP972A2002 | 0.01scfm | 1.625 " | 3.25 " | 空気圧サーモスタット | 100度F | 2" | ¥63,129 | |
TP973A2076 | 0.01scfm | 1.625 " | 3.25 " | 空気圧サーモスタット | 100度F | 2" | ¥40,334 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。