入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全ワイヤーツイスタープライヤー |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドル材料 | スチール人間工学 |
ジョータイプ | フラットトップダイヤモンドセレーション |
材料 | 鋼 |
公称長さ | 9" |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.375 " |
ペンチの長さ | 9インチ |
回転 | CW |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679030148 |
ワイヤーサイズ | 0.020〜0.060インチ |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
A.安全ワイヤーは、過度の振動によって留め具が外れる可能性がある航空および産業用途で使用されます。 これらの安全ワイヤーをねじることにより、一方のワイヤーによって生成された干渉/ノイズは、もう一方のワイヤーによって生成された干渉/ノイズによってキャンセルされます。これは、両方のワイヤーが等しく反対の量の電流を流すためです。 ツイストペアは、周囲の機器からの外部電磁干渉の除去も改善し、安全な作業環境を作成します。
A. Proto J192は、全長が10-3/8インチです。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。