入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全ワイヤーツイスタープライヤー |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドル材料 | 鋼 |
ジョータイプ | フラットトップダイヤモンドセレーション |
材料 | 鋼 |
公称長さ | 9" |
個数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
ペンチの長さ | 9インチ |
回転 | CW / CCW |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | 可逆 |
UPC | 662679032289 |
ワイヤーサイズ | 0.020〜0.060インチ |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
A.ロックワイヤープライヤーには、プライヤージョーをロックワイヤーに固定してねじるロック機構があります。
A. ラジオペンチは最も一般的なタイプのペンチです。 彼らは先端に向かって細くなる狭い顎を持っています。
A.ダックビル/ラジオペンチには、薄くて幅が広く平らなジョーがあります。 ジョーは短くても長くてもよく、グリップ面はシームレスまたは鋸歯状にすることができます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。