アイテム価格 | ウォータークーラー |
ADA準拠 | いいえ |
冷水容量 | 7.6gph |
色 | ライトグレー花崗岩 |
コンプライアンス | 鉛、水質、電気、機械 |
コンプレッサーHP | 1/5 |
深さ | 14.5 " |
全負荷アンペア | 4A |
高さ | 41.5 " |
インレット | 3/8 "チューブ外径 |
装着タイプ | 自立 |
操作 | プッシュボタン |
冷媒 | 134A(CFCフリー) |
レギュレーター | 20〜105PSIのライン圧力で一定のストリーム高さを維持します |
電圧 | 115 |
水温 | 50度F |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 30.6 |
船高(cm) | 118.11 |
船の長さ(cm) | 51.56 |
船幅(cm) | 42.67 |
HSコード | 8418690120 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。