入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧サーモスタット |
エアコネクション | 1 / 8 " |
空気消費量 | 0.01scfm |
深さ | 1.625 " |
要素タイプ | バイメタル |
高さ | 3.25 " |
マックス 空気圧 | 25のプサイ |
最大周りの派遣社員。 | 100度F |
取り付けスタイル | 垂直 |
逆演/直動 | 直動式 |
温度制御範囲 | 60度から90度F |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 9032100060 |
原産国 | US |
モデル | 空気消費量 | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 最大周りの派遣社員。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP916B1082 | 0.011 scfm w / 0.005 "制限; 0.022 scfm w /0.007"制限 | 3" | 4.75 " | 空気圧トランスミッター | 135度F | 3.75 " | ¥123,749 | |
TP970B2002 | 0.01scfm | 1.625 " | 3.25 " | 空気圧サーモスタット | 100度F | 2" | ¥42,925 | |
TP972A2002 | 0.01scfm | 1.625 " | 3.25 " | 空気圧サーモスタット | 100度F | 2" | ¥63,129 | |
TP973A2076 | 0.01scfm | 1.625 " | 3.25 " | 空気圧サーモスタット | 100度F | 2" | ¥40,334 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。