入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防爆リミットスイッチ |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | 水平ローラーレバー |
アンプ | 10 |
アーム素材 | 金属 |
ボディ材質 | アルミニウム |
認証 | ATEX、IEC Ex、Div。 1、&2、クラスI、グループB、C、およびD; Div。 1&2、クラスII、グループ、E、F、およびG; II 2 G、Ex d IIC T6; II 2 D、Ex d tD A21 T85C |
お問合せフォーム | 2NC / 1NOポジティブブレイク、遅効性、BBM、シルバーコンタクト |
深さ | 2.84 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 6.07 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | CW / CCW |
NEMA評価 | 1、3、4、12、13 |
操作力 | 2.1インチポンド |
動作温度 範囲 | -40度から158度F |
ローラー径 | 0.74 " |
ローラー素材 | ブロンズ |
ローラー幅 | 0.31 " |
旅行 | プレトラベル(PT)1.89 "/1.89" |
UPC | 661191793999 |
定格電圧 | 600AC / 250DC |
幅(Width) | 1.75 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アクチュエータの位置 | アクチュエータスタイル | 操作力 | ローラー径 | ローラー素材 | ローラー幅 | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSXA42A1E | ロータリーレバーアーム | 2.6インチポンド | 0.75 " | ナイロン | 0.25 " | プレトラベル(PT)最大26度; オーバートラベル(OT)59度以上 | ¥167,101 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。