入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防爆リミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.5 " |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーレバーアーム |
アンプ | 10 |
アーム素材 | 金属 |
ボディ材質 | アルミニウム |
認証 | ATEX、IEC Ex、部門1、クラス I、グループ B、C、および D。 部門1、クラス II、グループ、E、F、G; II 2 G、Ex d IIC T6; II 2 D、Ex d tD A21 T85C |
お問合せフォーム | 2NC / 1NOポジティブブレイク、遅効性、BBM、シルバーコンタクト |
深さ | 2.84 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 6.07 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | CW / CCW |
NEMA評価 | 1、3、4、12、13 |
操作力 | 2.6インチポンド |
動作温度 範囲 | -40度から158度F |
ローラー径 | 0.75 " |
ローラー素材 | ナイロン |
ローラー幅 | 0.25 " |
旅行 | プレトラベル(PT)最大26度; オーバートラベル(OT)59度以上 |
UPC | 994138939472 |
定格電圧 | 600AC / 250DC |
幅(Width) | 1.75 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アクチュエータの位置 | アクチュエータスタイル | 操作力 | ローラー径 | ローラー素材 | ローラー幅 | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSXA42D | トップ | 水平ローラーレバー | 2.1インチポンド | 0.74 " | ブロンズ | 0.31 " | プレトラベル(PT)1.89 "/1.89" | ¥314,797 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。