入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルエントリーキー操作の安全インターロックスイッチ |
AC接点定格 | 100mA〜10A @ 600V |
ボディ材質 | 熱可塑性プラスチック |
コンジットサイズ | 1 / 2 "NPT |
接続タイプ | 30 "×48」 |
お問合せフォーム | 1NO、1NC、ダイレクトオープニング、スローアクション、ブレークビフォアメイク |
コンタクト材料 | シルバー |
DCコンタクトレーティング | 100mA〜10A @ 250V |
深さ | 1.2 " |
ヘッド素材 | 熱可塑性プラスチック |
高さ | 3.61 " |
IP評価 | 66 |
NEMA評価 | 1、12、13 |
操作力 | 5ポンド |
動作温度 範囲 | -13度から185度F |
形式 | 回転ヘッド、前面および上部開口部、90度またはストレートキー作動 |
幅(Width) | 1.2 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|
GKEA06L | 2NC、ダイレクトオープニング、スローアクション | ¥25,597 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。