入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密閉型リミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 0.75 " |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | プランジャー |
アンプ | 15 インチ/2 インチ/0.5 解像度/0.25 解像度 |
ボディ材質 | 亜鉛ダイカスト |
お問合せフォーム | モーメンタリ、SPDT、1NC / 1NO、シルバーコンタクト |
深さ | 3.04 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 2.5 " |
IP評価 | 66 |
ムーブメント | 解放力0.25lb。min |
NEMA評価 | 1 |
操作力 | 9オンス13オンスまで。 |
動作温度 範囲 | -25度から160度F |
旅行 | プレトラベル(PT)最大0.015; オーバートラベル(OT)0.219分; 差動トラベル(DT).002最大 |
UPC | 078454921240 |
定格電圧 | 125AC/250AC/480AC/600AC/125DC/250DC |
幅(Width) | 1" |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 旅行 | アクチュエータの長さ | アクチュエータスタイル | ムーブメント | NEMA評価 | 操作力 | ローラー径 | ローラー幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZE6-2RN | プレトラベル(PT)最大0.078; オーバートラベル(OT)0.219分; ディファレンシャルトラベル(DT)0.002インチ | 0.97 " | プランジャー、ブーツシール | 解放力0.25lb。min | 1、3、4 | 9オンス24オンスまで。 | - | - | ¥23,315 | ||
BZE6-2RN62 | プレトラベル(PT)最大0.718; オーバートラベル(OT)0.838分; ディファレンシャルトラベル(DT)0.229インチ | 6" | ロッドレバー、ブーツシール | リリースフォース1オンス。 分 | 1、3、4 | 3オンス7オンスまで。 | - | - | ¥41,346 | ||
BZE6-2RN80 | プレトラベル(PT)最大0.078; オーバートラベル(OT)0.219分; ディファレンシャルトラベル(DT).0004インチから.0020インチ | 1.48 " | プランジャー、ローラー | 解放力0.25lb。min | 1、3、4 | 9オンス24オンスまで。 | 0.5 " | 0.18 " | ¥40,455 | ||
BZE6-2RQ2 | プレトラベル(PT)最大0.188; オーバートラベル(OT)0.219分; 差動トラベル(DT).006最大 | 0.91 " | プランジャー | リリースフォース6オンス以上 | 1 | 10オンス18オンスまで。 | 0.75 " | 0.25 " | ¥35,264 | ||
BZE6-2RQ8 | プレトラベル(PT)最大0.015; オーバートラベル(OT).140分; 差動トラベル(DT).002最大 | 1.2 " | プランジャー、ローラー | 解放力0.25lb。min | 1 | 9オンス13オンスまで。 | 0.5 " | 0.18 " | ¥33,713 | ||
BZV6-2RN | プレトラベル(PT)最大0.078; オーバートラベル(OT).219分; 差動トラベル(DT).002最大 | 0.97 " | プランジャー、ブーツシール | 解放力0.25lb。min | 1、3、4 | 9オンス24オンスまで。 | - | - | ¥30,353 | ||
BZV6-2RN2 | プレトラベル(PT)最大.188; オーバートラベル(OT).219分; 差動トラベル(DT).006最大 | 0.91 " | ローラーレバー、ブーツシール | 解放力最大6オンス | 1、3、4 | 10オンス20オンスまで。 | 0.75 " | 0.25 " | ¥44,321 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。