入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 大型ベーシックスナップスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.9 " |
お問合せフォーム | SPDT |
定格電流 | 15A |
深さ | 0.7 " |
ディファレンシャルトラベル | 0.015 " |
高さ | 1" |
住宅資材 | 汎用フェノール |
長さ | 2" |
最大プレトラベル | 0.218 " |
取付寸法 | 1 "センター |
操作力 | 8オンス |
動作温度 範囲 | -67度から185度F |
旅行中 | 0.06 " |
解放力 | 1.50オンス |
端子タイプ | スクリュードライバーを使用 |
アクチュエータの種類 | ロングローラーレバー |
定格電圧 | 250 VAC |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。