入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 大型ベーシックスナップスイッチ |
アクチュエータの長さ | 2.5 " |
お問合せフォーム | SPDT |
定格電流 | 15A |
深さ | 0.7 " |
ディファレンシャルトラベル | 0.007 " |
高さ | 1" |
住宅資材 | 汎用フェノール |
長さ | 2" |
最大プレトラベル | 0.328 " |
取付寸法 | 1 "センター |
操作力 | 2.5オンス |
動作温度 範囲 | -67度から185度F |
旅行中 | 0.219 " |
解放力 | 0.494オンス |
端子タイプ | はんだ |
アクチュエータの種類 | ストレートレバー |
定格電圧 | 250 VAC |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 端子タイプ | アクチュエータの長さ | 定格電流 | 定格電圧 | ディファレンシャルトラベル | 最大プレトラベル | 操作力 | 旅行中 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA-2RV-A4 | スクリュードライバーを使用 | 2.5 " | 20A | 250 VAC | 0.109 " | 0.63 " | 2.5オンス | 0.077 " | ¥6,198 | ||
BE-2RV-A4 | スクリュードライバーを使用 | 2.5 " | 25A | 250 VAC | 0.109 " | 0.63 " | 3.5オンス | 0.03 " | ¥7,482 | ||
BZ-2RW53-A2 | スクリュードライバーを使用 | 6.312 " | 15A | 250 VAC | - | - | - | - | ¥7,018 | ||
BZ-2RW80147-A2 | スクリュードライバーを使用 | 1.03 " | 15A | 125 VAC | 0.003〜0.020インチ | 0.078 " | 6オンス | 0.094 " | ¥7,131 | ||
BZ-2RW805551-A2 | スクリュードライバーを使用 | 2.5 " | 15A | 250 VAC | 0.007〜0.050インチ | 0.328 " | 2.47オンス | 0.219 " | ¥9,218 | ||
BZ-2RW863-A2 | スクリュードライバーを使用 | 6" | 15A | 125 VAC | 0.018〜0.145インチ | 0.75 " | 1オンス | 0.5 " | ¥5,607 | ||
BZ-2RW899-A2 | スクリュードライバーを使用 | 2.5 " | 15A | 125 VAC | 0.007〜0.050インチ | 0.408 " | 2.47オンス | 0.135 " | ¥7,987 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。