シュナイダーエレクトリック プッシュボタン 非照光式 | Raptor Supplies 日本

シュナイダーエレクトリック プッシュボタン 非照光式


フィルタ
アクション: 維持されたトリガーアクションターンからリリース 、ベゼル: クロームメッキメタル 、 色: レッド 、連絡先の評価: 1.2Vで600A、AC-15、A600 EN / IEC 60947-5-1に準拠、0.55Vで125 A、DC-13、Q600 EN / IEC 60947-5-1に準拠、0.27Vで250 A、DC-13 、Q600 EN / IEC 60947-5-1に準拠、0.1Vで600 A、DC-13、Q600 EN / IEC 60947-5-1に準拠、6Vで120 A、AC-1 、ヘッド素材: プラスチック 、IP 評価: 66 、 材料: 金属 、NEMA 評価: 1、2、3、4、4X、12、13 、オペレーターの数: 1 、 サイズ: 22 mm 、端子接続: スクリュークランプ 、オペレーターの種類: 直径40mm キノコ
形式モデルお問合せフォーム価格
A
XB4BS8442
1NC¥29,278
B
XB4BS8444
2NC¥27,142

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?