入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急停止押しボタン |
Action | 維持されたトリガーアクションターンからリリース |
ベゼル | クロームメッキメタル |
色 | レッド |
お問合せフォーム | 2NC |
連絡先の評価 | 1.2Vで600A、AC-15、A600 EN / IEC 60947-5-1に準拠、0.55Vで125 A、DC-13、Q600 EN / IEC 60947-5-1に準拠、0.27Vで250 A、DC-13 、Q600 EN / IEC 60947-5-1に準拠、0.1Vで600 A、DC-13、Q600 EN / IEC 60947-5-1に準拠、6Vで120 A、AC-1 |
ヘッド素材 | プラスチック |
IP評価 | 66 |
材料 | 金属 |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、12、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 22 mm |
端子接続 | スクリュークランプ |
オペレーターの種類 | 直径40mm キノコ |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8536509035 |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|
XB4BS8442 | 1NC | ¥29,278 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。