入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 大型ベーシックスナップスイッチ |
アクチュエータの長さ | 2" |
お問合せフォーム | SPDT |
定格電流 | 15A |
深さ | 0.7 " |
ディファレンシャルトラベル | 0.0004〜0.0020インチ |
高さ | 1" |
住宅資材 | 汎用フェノール |
長さ | 2" |
最大プレトラベル | 0.015 " |
取付寸法 | 1 "センター |
操作力 | 9.0〜13.0オンス |
動作温度 範囲 | -67度から185度F |
旅行中 | 0.219 " |
解放力 | 4.00オンス |
端子タイプ | スクリュードライバーを使用 |
アクチュエータの種類 | パネルマウントプランジャー |
定格電圧 | 250 VAC |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アクチュエータの長さ | ディファレンシャルトラベル | 最大プレトラベル | 操作力 | 旅行中 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ-2RN702 | 2" | 0.0004〜0.0020インチ | 0.015 " | 9.0〜13.0オンス | 0.125 " | 125 VAC | ¥14,609 | ||
BZ-2RQ1T | 2" | 0.0004〜0.0020インチ | 0.015 " | 9.0〜13.0オンス | 0.219 " | 250 VAC | ¥10,257 | ||
BZ-2RQ66 | 2" | 0.0004〜0.0020インチ | 0.015 " | 9.0〜13.0オンス | 0.219 " | 250 VAC | ¥11,453 | ||
BZ-2RQ68 | 2" | 0.0004〜0.0020インチ | 0.015 " | 9.0〜13.0オンス | 0.125 " | 250 VAC | ¥13,410 | ||
BZ-2RQ784 | 2" | 0.0004〜0.0020インチ | 0.015 " | 9.0〜13.0オンス | 0.14 " | 250 VAC | ¥17,089 | ||
BZ-2RQ-A2 | 1" | 0.0004〜0.0020インチ | 0.015 " | 9.0〜13.0オンス | 0.219 " | 125 VAC | ¥10,812 | ||
BZ-3RQ1-A2 | 2" | 0.0008 " | 0.02 " | 14.0〜20.0オンス | 0.219 " | 250 VAC | ¥8,825 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。