定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HONEYWELLBZ-2RN702大型ベーシックスナップスイッチ15aSpdtパネルマウントプランジャー| AB7TGL 24A042

HONEYWELL BZ-2RN702 大型ベーシック スナップ スイッチ 15a Spdt パネル マウント プランジャ

在庫あり
アイテム:AB7TGL モデル:BZ-2RN702相互参照:24A042

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,609 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item大型ベーシックスナップスイッチ
アクチュエータの長さ2"
お問合せフォームSPDT
定格電流15A
深さ0.7 "
ディファレンシャルトラベル0.0004〜0.0020インチ
高さ1"
住宅資材汎用フェノール
長さ2"
最大プレトラベル0.015 "
取付寸法1 "センター
操作力9.0〜13.0オンス
動作温度 範囲-67度から185度F
旅行中0.125 "
解放力4.00オンス
端子タイプスクリュードライバーを使用
アクチュエータの種類パネルマウントプランジャー
定格電圧125 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)6.86
HSコード8536509055
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルアクチュエータの長さディファレンシャルトラベル最大プレトラベル操作力旅行中定格電圧価格
HONEYWELLBZ-2RQ1T大型ベーシックスナップスイッチ15aSpdtパネルマウントプランジャー| AB7TGW 24A054 BZ-2RQ1T2"0.0004〜0.0020インチ0.015 "9.0〜13.0オンス0.219 "250 VAC¥10,257
HONEYWELLBZ-2RQ66大型ベ​​ーシックスナップスイッチ15aSpdtパネルマウントプランジャー| AB7TGY 24A056 BZ-2RQ662"0.0004〜0.0020インチ0.015 "9.0〜13.0オンス0.219 "250 VAC¥11,453
HONEYWELLBZ-2RQ68大型ベーシックスナップスイッチ15aSpdtパネルマウントプランジャー| AB7TGZ 24A057 BZ-2RQ682"0.0004〜0.0020インチ0.015 "9.0〜13.0オンス0.125 "250 VAC¥13,410
HONEYWELL BZ-2RQ77 プレミアム大型ベーシック スイッチ、15A、250VAC、オーバートラベル プランジャー | AB7THB 24A059 BZ-2RQ772"0.0004〜0.0020インチ0.015 "9.0〜13.0オンス0.219 "250 VAC¥13,676
HONEYWELLBZ-2RQ784大型ベーシックスナップスイッチ15aSpdtパネルマウントプランジャー| AB7THC 24A060 BZ-2RQ7842"0.0004〜0.0020インチ0.015 "9.0〜13.0オンス0.14 "250 VAC¥17,089
HONEYWELLBZ-2RQ-A2大型ベーシックスナップスイッチ15aSpdtパネルマウントプランジャー| AB7THE 24A062 BZ-2RQ-A21"0.0004〜0.0020インチ0.015 "9.0〜13.0オンス0.219 "125 VAC¥10,812
HONEYWELLBZ-3RQ1-A2大型ベーシックスナップスイッチ15aSpdtパネルマウントプランジャー| AB7TJR 24A097 BZ-3RQ1-A22"0.0008 "0.02 "14.0〜20.0オンス0.219 "250 VAC¥8,825

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HONEYWELL BZ-2RN702 大型ベーシック スナップ スイッチ 15a Spdt パネル マウント プランジャ
¥14,609 /単価