定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HONEYWELL BA-2RV2-A2 大型スナップスイッチ、ネジ端子、20A | AE8LMN 6DXA8

HONEYWELL BA-2RV2-A2 大型スナップスイッチ ネジ端子 20A

在庫あり
アイテム:AE8LMN モデル:BA-2RV2-A2相互参照:6DXA8

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,500 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item大型スナップスイッチ
アクチュエータの長さ1.9 "
お問合せフォームSPDT
定格電流20A
深さ0.069 "
ディファレンシャルトラベル0.085 "
高さ0.95 "
住宅資材フェノール
長さ1.94 "
最大プレトラベル0.47 "
取付寸法1 "センター
操作力3.5オンス
動作温度 範囲-67度から185度F
旅行中0.06 "
解放力0.52オンス
端子タイプスクリュードライバーを使用
アクチュエータの種類ローラーレバー
定格電圧125/250/480VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)6.6
船幅(cm)3.81
HSコード8536509055
原産国MX

商品の詳細:

  • エレベータ、溶接機、コピー機のドアまたは安全スイッチを水平にして連動させるために設計された大型の基本スイッチ
  • スナップ式メカニズムにより、スイッチは非常に少ない物理的力で作動し、20VACで最大定格電流250アンペアを提供できます。
  • SPDT(単極双投)構成を特徴とし、摂氏-55〜85度の温度範囲で動作します

製品バリエーション

プロダクトモデルアクチュエータの長さ深さディファレンシャルトラベル最大プレトラベル操作力旅行中解放力価格
HONEYWELLBA-2RV22-A2大型スナップスイッチ20aSpdtローラーレバー| AE8LMM 6DXA7 BA-2RV22-A21.05 "0.063 "0.045 "0.25 "6オンス0.03 "1.50オンス¥7,841

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HONEYWELL BA-2RV2-A2 大型スナップスイッチ ネジ端子 20A
¥8,500 /単価