定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HONEYWELL3MN1ラージベーシックスイッチ15a2回路ピンプランジャー| AB7TKZ 24A144

HONEYWELL 3MN1 大型基本スイッチ 15a 2極ピンプランジャ

在庫あり
アイテム:AB7TKZ モデル:3MN1相互参照: 24A144 / 24A145

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,629 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item大型ベーシックスナップスイッチ
アクチュエータの長さ2"
お問合せフォーム2-回路/ Dbl。 ブレーク
定格電流15A
深さ0.7 "
ディファレンシャルトラベル0.015〜0.025インチ
高さ1"
住宅資材汎用フェノール
長さ2"
最大プレトラベル0.06 "
取付寸法2.13 "センター
操作力12.0〜20.0オンス
動作温度 範囲-67度から185度F
旅行中0.08 "
解放力6.00オンス
端子タイプスクリュードライバーを使用
アクチュエータの種類ピンプランジャー
定格電圧600 VAC

発送情報:

船高(cm)1.52
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)3.3
HSコード8536509055
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル動作温度 範囲お問合せフォーム定格電流旅行中解放力端子タイプ定格電圧ディファレンシャルトラベル価格
HONEYWELLBZ-2R-P4大型ベーシックスナップスイッチ15aSpdtピンプランジャー| AB7TGQ 24A048 BZ-2R-P4-67度から185度FSPDT15A0.005 "4.00オンススクリュードライバーを使用 250 VAC0.0004〜0.0020インチ¥5,503
HONEYWELLBZ-R178ラージベーシックスナップスイッチ15aSpdtピンプランジャー| AB7TJY 24A107 BZ-R17885度CSPDT15A0.005 "4.00オンスはんだ115 VAC0.0089 mm¥5,425
HONEYWELL DT-2R-A7 マイクロスイッチ ピン プランジャ、スナップ アクション スイッチ、DT シリーズ | AB7TKR 24A126 DT-2R-A7-67度から185度FDPDT10A0.005 "2.00オンススクリュードライバーを使用 28 VDC0.040〜0.060インチ¥34,431

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HONEYWELL 3MN1 大型基本スイッチ 15a 2極ピンプランジャ
¥18,629 /単価