入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 緊急ケーブルプルスイッチ |
AC接点定格 | 10A |
ケースの材質 | 亜鉛ダイカスト |
お問合せフォーム | 2NC / 2NO |
DCコンタクトレーティング | 2.5A |
深さ | 3.66 " |
インジケータ | いいえ |
IP評価 | 67 |
長さ | 12.75 " |
最大ケーブルスパン | 500のフィート |
最小電流 | 10 uA〜50mA低エネルギー |
取り付けスタイル | ダブルエンド |
NEMA評価 | 1、4、12、13 |
操作力 | 3〜5ポンド |
リセット | ロータリーノブ |
スイッチ機能 | 維持 |
切り替え能力 | デュアルケーブル |
熱電流 | 10A |
UPC | 661191516857 |
幅(Width) | 12.75 " |
配線エントリ | 1 / 2 "NPT |
船の重量(kg) | 3.69 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 31.24 |
HSコード | 8536509035 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | インジケータ | 長さ | 最小電流 | 取り付けスタイル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CPSA2 | 2.57 " | いいえ | 10.62 " | 50 mA〜10 A(熱) | シングルエンド | 3.9 " | ¥128,107 | ||
1CPSA2A | 2.57 " | 24VDC赤色LED | 10.62 " | 50 mA〜10 A(熱) | シングルエンド | 3.9 " | ¥235,424 | ||
1CPSA2B | 2.57 " | 120VAC赤色LED | 10.62 " | 50 mA〜10 A(熱) | シングルエンド | 3.9 " | ¥151,863 | ||
1CPSA6A | 2.57 " | 24VDC赤色LED | 10.62 " | 10 uA〜50mA低エネルギー | シングルエンド | 3.9 " | ¥159,874 | ||
2CPSA1A1B | 3.66 " | 120VAC赤色マルチクラスターLED | 12.75 " | 10 uA〜50mA低エネルギー | ダブルエンド | 12.75 " | ¥261,885 | ||
2CPSA1A2B | 3.66 " | 120VAC赤色マルチクラスターLED | 9.63 " | 10 uA〜50mA低エネルギー | ダブルエンド | 9.63 " | ¥448,145 | ||
2CPSA2A1A | 3.66 " | 24VDC赤色マルチクラスターLED | 12.75 " | 10 uA〜50mA低エネルギー | ダブルエンド | 12.75 " | ¥521,107 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。