入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サブミニチュアスナップスイッチ |
アクチュエータの長さ | 0.8 " |
お問合せフォーム | SPDT |
定格電流 | 5A |
深さ | 0.25 " |
ディファレンシャルトラベル | 0.004 " |
高さ | 0.5 " |
住宅資材 | 汎用フェノール |
長さ | 0.8 " |
最大プレトラベル | 0.02 " |
取付寸法 | 0.38 "センター |
操作力 | 3.0〜5.0オンス |
動作温度 範囲 | -67度から257度F |
旅行中 | 0.005 " |
解放力 | 1.00オンス |
端子タイプ | はんだタレット |
アクチュエータの種類 | ピンプランジャー |
定格電圧 | 250 VAC |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 1.52 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 最大プレトラベル | 動作温度 範囲 | 端子タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1SM1 | 0.03 " | -65度から250度F | はんだラグ | ¥7,227 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。