DAYTON ダクト式蒸発冷却器
形式 | モデル | モーターHP | エアーフロー | アンプ | 幅(Width) | ブレード径 | 深さ | Discharge | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4RNR2 | 1 | CFM 6800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 43 " | 32.25 " | ¥244,795 | ||
A | 4RNR1 | 1 | CFM 6800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 43 " | Down | 32.25 " | ¥244,795 | |
A | 4RNP6 | 1 | CFM 6800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 47 " | Down | 32.25 " | ¥296,414 | |
A | 4RNP7 | 1 | CFM 6800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 47 " | 32.25 " | ¥275,731 | ||
B | 4RNP1 | 1/2 | CFM 4800 | 9.2 | 34 " | 16 " | 34 " | Down | 35.25 " | ¥156,353 | |
C | 4RNP4 | 1/2 | CFM 4800 | 9.2 | 34 " | 16 " | 34 " | 35.25 " | ¥147,343 | ||
B | 4RNP2 | 1/3 | CFM 3800 | 7.1 | 28 " | 12 " | 28 " | Down | 28.25 " | ¥295,479 | |
C | 4RNP5 | 1/3 | CFM 3800 | 7.1 | 28 " | 12 " | 28 " | 28.25 " | ¥277,255 | ||
B | 4RNN9 | 3/4 | CFM 6800 | 11 | 37 " | 19 " | 37 " | Down | 42.25 " | ¥394,251 | |
C | 4RNP3 | 3/4 | CFM 6800 | 11 | 37 " | 19 " | 37 " | 42.25 " | ¥394,251 | ||
A | 4RNP9 | 3/4 | CFM 4800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 47 " | 27.25 " | ¥162,741 | ||
A | 4RNP8 | 3/4 | CFM 4800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 47 " | Down | 27.25 " | ¥218,875 |
ダクト式蒸発冷却器
Dayton ダクト式蒸発冷却器は、空気を湿ったフィルターに通して冷却するように設計されています。 これらのクーラーは最大 6800 cfm の流量を提供し、冷却のために空気を取り込むための複数の入口を備えています。 露出した表面の腐食を防ぐ塗装仕上げと、1400 平方フィートの冷却能力を備えています。 これらのクーラーは幅 28、34、37、42 インチからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 銅管継手の書き込みと鋳造
- コードレスドライバー
- 帯電防止リストストラップ
- 住宅の壁と天井の排気ファン
- シャフトおよびステッププレートアダプター
- ショップ家具
- 収納箱とコンテナ
- ベアリング
- ラボウェア
- キーコントロールの識別
- HEATHROW SCIENTIFIC 採血トレー用インサート
- MARLBORO ストラップヒンジ
- BRADY パイプマーカー、油圧供給
- WESCO CP3エコノミーパレットトラック
- EXTRACT-ALL フィルタリングキャビネットベンチレーター
- KERN AND SOHN カウントシステム
- NORTH AMERICAN 止血キット、コンポーネント数90
- EATON Danfoss CV3-10/CV13-10 シリーズ逆止弁
- ALL MATERIAL HANDLING 合金スイベルフック用ラッチキット
- TB WOODS タイプ 5050 テーパーロックブッシュ