DAYTON 4RNP3ダクト式蒸発冷却器6800Cfm 1 / 2hp
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダクト式蒸発冷却器 |
エアーフロー | CFM 6800 |
アンプ | 11 |
ブレード径 | 19 " |
色 | クリーム |
冷却能力 | 1400平方フィート |
深さ | 37 " |
Discharge | |
Drive | |
ドライブの種類 | ベルト |
ダクト開口部の長さ | 19-3 / 4」 |
ダクト開口幅 | 19-3 / 4」 |
塗りつぶしタイプ | ホース |
終了 | Painted |
高さ | 42.25 " |
材料 | 溶接した |
メディア | アスペン |
モーターHP | 3/4 |
運転重量 | 326.3ポンド |
パッドの厚さ | 2" |
ポンプ電圧 | 115 |
速度 | 2 |
電圧 | 115 |
水容量 | 17.8ガロン。 |
水接続 | 3 / 4 " |
幅(Width) | 37 " |
船の重量(kg) | 76.05 |
船高(cm) | 107.95 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 8479600000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モーターHP | エアーフロー | アンプ | 幅(Width) | ブレード径 | 深さ | Discharge | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RNN9 | 3/4 | CFM 6800 | 11 | 37 " | 19 " | 37 " | Down | 42.25 " | ¥394,251 | ||
4RNP1 | 1/2 | CFM 4800 | 9.2 | 34 " | 16 " | 34 " | Down | 35.25 " | ¥156,353 | ||
4RNP2 | 1/3 | CFM 3800 | 7.1 | 28 " | 12 " | 28 " | Down | 28.25 " | ¥295,479 | ||
4RNP4 | 1/2 | CFM 4800 | 9.2 | 34 " | 16 " | 34 " | 35.25 " | ¥147,343 | |||
4RNP5 | 1/3 | CFM 3800 | 7.1 | 28 " | 12 " | 28 " | 28.25 " | ¥277,255 | |||
4RNP6 | 1 | CFM 6800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 47 " | Down | 32.25 " | ¥296,414 | ||
4RNP7 | 1 | CFM 6800 | 12.4 | 42 " | 19 " | 47 " | 32.25 " | ¥275,731 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。