HOFFMANUU606030非金属製エンクロージャー高さ23.62インチx幅23.62インチ| AG2TVW 32FT83

HOFFMAN UU606030 非金属筐体 高さ 23.62 インチ x 幅 23.62 インチ

在庫あり
アイテム:AG2TVW モデル:UU606030相互参照:32FT83

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥361,124 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエンクロージャー
基本素材非金属
グレー
深さ11.81 "
エンクロージャカバーの機能1/4回転316ステンレス鋼ラッチ
エンクロージャカバータイプヒンジ結合
終了ライトグレーアクリルエナメル
ポリウレタン
高さ23.62 "
内装パネル32FT44
IP評価66
ノックアウト/ノックアウトなしノックアウトなし
材料圧縮成形ガラス繊維
取り付け
NEMA評価4、4X、12、13
幅(Width)23.62 "

発送情報:

船の重量(kg) 17.15
船高(cm)38.1
船の長さ(cm)73.66
船幅(cm)66.04
HSコード8538906000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル深さ高さ内装パネル幅(Width)価格
HOFFMANUU1008030非金属製エンクロージャー高さ39.37インチx幅31.50インチ| AG2TVR 32FT79 UU100803011.81 "39.37 "32FT6231.5 "¥545,608
HOFFMANUU504020非金属製エンクロージャー高さ19.69インチx幅15.75インチ| AG2TVT 32FT80 UU5040207.87 "19.69 "32FT3115.75 "¥234,079
HOFFMANUU605025非金属製エンクロージャー高さ23.62インチx幅19.69インチ| AG2TVU 32FT81 UU6050259.84 "23.62 "32FT4019.69 "¥305,575
HOFFMANUU606020非金属製エンクロージャー23.62インチ高さヒンジ付き| AG2TVV 32FT82 UU6060207.87 "23.62 "32FT4423.62 "¥333,280
HOFFMANUU756030非金属製エンクロージャー高さ29.53インチx幅23.62インチ| AG2TVX 32FT84 UU75603011.81 "29.53 "32FT5023.62 "¥382,491

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HOFFMAN UU606030 非金属筐体 高さ 23.62 インチ x 幅 23.62 インチ
¥361,124 /単価