HOFFMAN T200216G155 エンクロージャ AC 屋外 1800/2000 Btuh
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャーエアコン |
アンプ | 7 |
ところで | 1800/2000 |
制御タイプ | 電気機械式サーモスタット |
冷却能力 | 1800 / 2000 BtuH |
冷却方法 | 水/グリコール |
深さ | 9.9 " |
高さ | 20 " |
ハウジングの色 | RAL 7035 ライトグレーのセミテクスチャードパウダーコーティング |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
Hz | 50/60 |
取り付け | ウォールマウント |
NEMAエンクロージャタイプ | NEMA 4X |
相 | 単発講座 |
タイプ | アウトドア |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 568666 " |
配線方法 | NEMA6-5プラグ付き15フィートコード |
船の重量(kg) | 27.9 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8415820105 |
原産国 | US |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
T200216G100 | - | 見積依頼
|
T200216G150 | - | 見積依頼
|
T200216G157 | - | 見積依頼
|
T200226G100 | - | 見積依頼
|
T200226G103 | - | 見積依頼
|
T200226G150 | - | 見積依頼
|
T200246G400 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。