HOFFMAN P2D148 ソリッドドア、1400 x 800mm サイズに適合、塗装 | CH8PRA

HOFFMAN P2D148 ソリッドドア、1400 x 800mm サイズに適合、塗装済み

アイテム: CH8PRA モデル:P2D148
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item固体ドア

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
HOFFMAN P2D105 ソリッドドア、1000 x 500mm サイズに適合、塗装 | CH8PQQ P2D105-
見積依頼
HOFFMAN P2D106 ソリッドドア、1000 x 600mm サイズに適合、塗装 | CH8PQR P2D106-
見積依頼
HOFFMAN P2D108 ソリッドドア、1000 x 800mm サイズに適合、塗装 | CH8PQT P2D108-
見積依頼
HOFFMAN P2D125 ソリッドドア、1200 x 500mm サイズに適合、塗装 | CH8PQU P2D125-
見積依頼
HOFFMAN P2D126 ソリッドドア、1200 x 600mm サイズに適合、塗装 | CH8PQV P2D126-
見積依頼
HOFFMAN P2D128 ソリッドドア、1200 x 800mm サイズに適合、塗装 | CH8PQW P2D128-
見積依頼
HOFFMAN P2D145 ソリッドドア、1400 x 500mm サイズに適合、塗装 | CH8PQX P2D145-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HOFFMAN P2D148 ソリッドドア、1400 x 800mm サイズに適合、塗装済み