HOFFMAN F66LTA T 継手工業用鋼高さ 6 インチ x 長さ 6 インチ
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
アイテム価格 | ティーフィッティング |
終了 | ANSI61灰色のポリエステル粉末 |
演算 | この継手は、配線経路の XNUMX つの分岐すべてのカバーが同じ側に沿って開いている場合に使用されます。 |
高さ | 6" |
長さ | 6" |
材料 | 鋼 |
NEMAエンクロージャタイプ | 12 |
タイプ | オープントップ |
船の重量(kg) | 5.13 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 33.66 |
船幅(cm) | 26.04 |
HSコード | 8536908010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。