入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エルボー、90度 |
終了 | ANSI61灰色のポリエステル粉末 |
演算 | 配線路の方向を変更するために使用されます |
高さ | 2.5 " |
長さ | 2.5 " |
材料 | 鋼 |
NEMAエンクロージャタイプ | 12 |
タイプ | フィードスルー |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8536908010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 演算 | 高さ | 長さ | NEMAエンクロージャタイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F44LE9A | 配線路の方向を変更するために使用されます | 4" | 4" | 12 | オープントップ | ¥82,843 | ||
F44LE9B | 配線路の方向を変更するために使用されます | 4" | 4" | 12 | インサイドオープン | ¥80,998 | ||
F44LE9C | 配線路の方向を変更するために使用されます | 4" | 4" | 12 | 外に開く | ¥86,211 | ||
F66LE9A | 配線路の方向を変更するために使用されます | 6" | 6" | 12 | オープントップ | ¥100,695 | ||
F66LE9B | 配線路の方向を変更するために使用されます | 6" | 6" | 12 | インサイドオープン | ¥100,249 | ||
F66LE9C | 配線路の方向を変更するために使用されます | 6" | 6" | 12 | 外に開く | ¥107,138 | ||
F1010G90E | どの側も取り外し可能で、肘の向きに関係なく、レイイン機能を維持できます。 | 10 " | 10 " | 1 | レイイン | ¥56,973 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。