入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファン強制エンクロージャヒーター |
高さ | 7.5 " |
長さ | 5.187 " |
取付寸法 | 4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W |
取り付け穴OC | 7 "H x 3-1 / 2" W |
相 | 1 |
サーモスタット | 0度から100度F |
電圧 | 230 |
出力 | 800 |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 1.1 |
船高(cm) | 15.88 |
船の長さ(cm) | 22.23 |
船幅(cm) | 15.88 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 長さ | 取付寸法 | 電圧 | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAH2001A | 5.5 " | 4 13 / 16 " | 5-1 / 2 "H x 4" W | 115 | 200 | 4" | ¥190,448 | |
DAH4001B | 7.5 " | 5.187 " | 4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W | 115 | 400 | 4.25 " | ¥208,058 | |
DAH8001B | 7.5 " | 5.187 " | 4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W | 115 | 800 | 4.25 " | ¥239,670 | |
DAH2002A | 5.5 " | 4 13 / 16 " | 5-1 / 2 "H x 4" W | 230 | 200 | 4" | ¥184,940 | |
DAH4002B | 7.5 " | 5.187 " | 4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W | 230 | 400 | 4.25 " | ¥213,173 | |
DAH1001A | 5.5 " | 4 13 / 16 " | 5-1 / 2 "H x 4" W | 115 | 100 | 4" | ¥157,075 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。