HOFFMAN CSD603616SSST 金属製スロープトップエンクロージャ 高さ 60 インチ x 幅 36 インチの壁
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 傾斜した上部エンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | ステンレス鋼 |
深さ | 16 " |
エンクロージャカバーの機能 | スクリュードライバースロット付き1/4回転ラッチ |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | #4ブラッシュド |
ポリウレタン | |
高さ | 60 " |
内装パネル | 32FK41 |
IP評価 | 66 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 304ステンレススチール |
金属ゲージ | 14、16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3R、4、4X、12 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 225 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 175.26 |
船幅(cm) | 95.25 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 終了 | 高さ | 内装パネル | 金属ゲージ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD16128SSST | 8" | #4ブラッシュド | 16 " | CP162 | 14、16 | 12 " | ¥398,373 | |
CSD16168SSST | 8" | #4ブラッシュド | 16 " | 32FK12 | 14、16 | 16 " | ¥405,964 | |
CSD20168SSST | 8" | #4ブラッシュド | 20 " | 32FK14 | 14、16 | 16 " | ¥466,890 | |
CSD20208SSST | 8" | #4ブラッシュド | 20 " | 32FK16 | 14、16 | 20 " | ¥542,578 | |
CSD202012SSST | 12 " | #4ブラッシュド | 20 " | 32FK16 | 14、16 | 20 " | ¥598,113 | |
CSD24208SSST | 8" | #4ブラッシュド | 24 " | 32FK20 | 14、16 | 20 " | ¥592,554 | |
CSD242412SSST | 12 " | #4ブラッシュド | 24 " | 32FK22 | 14、16 | 24 " | ¥774,088 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。