入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャウィンドウキット |
色 | ステンレス鋼 |
終了 | 仕上げなし |
フレームの深さ | 2.73 " |
フレーム高さ | 12.19 " |
フレーム材料 | 316Lステンレススチール |
フレーム幅 | 14-9 / 16」 |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 31.75 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 終了 | フレーム材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
AWDH2420N4SS | ステンレス鋼 | 仕上げなし | 316Lステンレススチール | ¥890,931 | |
AWDH1418N4 | ANSI61グレー | ポリエステル粉体塗装 | 軟鋼 | ¥235,877 | |
AWDH1612N4 | - | - | - | - | 見積依頼
|
AWDH1612N4SS | - | - | - | - | 見積依頼
|
AWDH2016N4 | - | - | - | - | 見積依頼
|
AWDH2016N4SS | - | - | - | - | 見積依頼
|
AWDH2416N4 | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。